Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
非常用照明器具(電池内蔵型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521537
品番
FSW41086PN9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両方の表示をした器具は上途の両タイプの性能を併せて備えたもので屋内、屋外いずれにも使用できます。
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、エコ電線採用
省エネ法区分:U
消費電力(W)
39
電圧(V)
100〜242
材質
本体・反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
長さ(mm)
1240
タイプ
天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)、防湿型・防雨型
適合機器
ガード/FK41533(鋼材)、パイプ吊具/FP61032W(鋼材)
光源
非常時32形Hf蛍光灯点灯(1100Lm)・32形Hf蛍光灯1灯
型式認可番号
3AF-1031
電池
FK715
ランプ全光束(Lm)
3520
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.6
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
3340
非常灯評定番号
LAFH-04
注意
※腐食性ガスの発生する場所ではご使用できません。
※サウナなど高温になる場所にはご使用できません。
※直射日光のあたる場所にはご使用できません。