サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 金庫関連商品
中棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89522405
品番
MR-FA65NTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
617
奥行(mm)
350
高さ(mm)
20
用途
MR-FAシリーズ用中棚
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
617×350×20
アズワン品番
64-0879-57
総耐荷重(kg)
30
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。