サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
中棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89522457
品番
SH-FDN120
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
SH-FDシリーズ用の中棚です。高さは2段階可変式です。*CPUスタンド(品番、SH-FDCPU)との併用はできません。
間口(mm)
1133
奥行(mm)
287
高さ(mm)
15
用途
SH-FDシリーズ用中棚。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1133×287×15
アズワン品番
64-0865-65
総耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。