サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの テレビ
サンワサプライの テレビ台/テレビ設置金具
電動昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89523367
品番
CR-PLNT3BK
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
549
奥行(mm)
427
高さ(mm)
25
用途
AV機器設置用棚板
付属品
取り付け用ボルト4本
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×427×25
アズワン品番
64-0896-09
総耐荷重(kg)
10
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)