疲労軽減マット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89523446 品番 SNC-MAT4
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。

材質ゴム化ジェルフォーム 質量(kg)0.84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×17 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)-5〜60℃ アズワン品番64-0898-95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89523455
2020-01-14
用途:
卓上の作業時
製造業

三ヶ月の使用ですが、気づいたときには生地の剥がれが数箇所出来ていました。
耐久性が若干心配です。クッション性はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする