エンジンチェーンソー(E2125TS)

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89525047 品番 E2125TS/250C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

排気量(mL)25 チェーン形式25AP-60E 切断有効長さ(mm)250 質量(kg)2.3 形状軽量カービングバー 呼び寸法(cm)バーサイズ:25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89525038
2021-11-22
用途:
機械のメンテナンス
製造業

枝切用に購入しました。知人が使用しているのを見て、これは切れると思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
89525038
2021-05-14
用途:
剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

小型で購入時は、作業内容に耐えられるかな?と少しだけ
 不安な部分もありましたが、実際の作業に従事して購入した
 結果に満足をしています。

1人が参考にしています
対象商品:
89525056
2019-01-29
用途:
登山道整備
こしきツアーズ株式会社 様 (サービス業)

軽くて、パワフル、軽快に取り廻せるので登山道整備に役立っています。
一日、持って歩いても疲れないくらい軽いのにある程度の太さの倒木も撤去できました。
満足できる商品だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする