※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
側面パンチングパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89531706
品番
CKK750SPDN
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
作業台用オプション
作業台側面へ取り付けすることで、作業台側面が有効活用できます。使用頻度が高い工具の収納に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
460×220
均等耐荷重(kg/台)
20(引出し1段当り)
設置方式
固定式
付属品
取付ブラケット2個、パンチングパネル1個
仕様
組立式
適合
D750mm
適合機種
軽量作業台:SEL、KS、KSD、CK、CKD、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK(TKK4を除く)、中量作業台:CS、KTD、他:KHC、KHM、KHG、DS、DS8
質量(kg)
4
均等荷重(kg)
20(引出し1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500