※使用例

SFN-25P アールフック(2本掛け) サカエ 89538365 SFN-25P アールフック(2本掛け) サカエ 89538365

アールフック(2本掛け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89538365 品番SFN-25P
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

用途ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 適合パンチング用パネル 長さ(mm)110 許容荷重(kg)2 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)62×110×60
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする