パーツボックス Zタイプ(フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89538523 品番 Z-0NFTM
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(L)0.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)98×154×75 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×136×68 透明 材質PP 用途小物、部品収納ボックスとして 許容荷重(kg)2 フタあり 外寸法・幅(mm)98 外寸法・高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)154 有効内寸法・奥行(mm)136 有効内寸法・高さ(mm)68 有効内寸法・幅(mm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする