サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89538532
品番
Z-0NFTMBL
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
98×154×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
71×136×68
色
透明ブルー
材質
PP
用途
小物、部品収納ボックスとして
許容荷重(kg)
2
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
98
外寸法・高さ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
154
有効内寸法・奥行(mm)
136
有効内寸法・高さ(mm)
68
有効内寸法・幅(mm)
71