サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89538548
品番
Z-0NTMBL
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
98×154×73
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
71×136×68
色
透明ブルー
材質
PP
用途
小物、部品収納ボックスとして
許容荷重(kg)
2
外寸法・幅(mm)
98
外寸法・高さ(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
154
有効内寸法・奥行(mm)
136
有効内寸法・高さ(mm)
68
有効内寸法・幅(mm)
71
関連資料:
寸法図