サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89538566
品番
Z-1NTMBL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
容量(L)
1.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
126×200×90
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×181×85
色
透明ブルー
材質
PP
用途
小物、部品収納ボックスとして
許容荷重(kg)
4
外寸法・幅(mm)
126
外寸法・高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・奥行(mm)
181
有効内寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法・幅(mm)
98
関連資料:
寸法図