サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538584
品番
Z-2NTMBL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
185×284×140
色
透明ブルー
材質
PP
用途
小物、部品収納ボックスとして
許容荷重(kg)
7
外寸法・幅(mm)
185
外寸法・高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
284
有効内寸法・奥行(mm)
261
有効内寸法・高さ(mm)
135
有効内寸法・幅(mm)
151
関連資料:
寸法図
注意
※ルーバーパネルへは取付けできません。