※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
オプションステンレスパンチング架台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89540018
品番
KTK-18SU4
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×188×735
均等耐荷重(kg/台)
30
設置方式
卓上
用途
実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで
仕様
組立式
材質
支柱:SUS430、パネル:SUS304
幅(mm)
188
質量(kg)
13
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
735
均等荷重(kg)
30
仕上
支柱:No.4、パネル:BA
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル数(枚)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000