サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
ステンレスラック(移動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89540273
品番
SLN-1834RSU4
参考基準価格(税別)
¥236,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×615×1314
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
1250
棚段数
4
用途
実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
幅(mm)
1800
質量(kg)
80
高さ(mm)
1314
奥行(mm)
615
キャスター
100Φゴム車(スチール金具)
アズワン品番
64-5308-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
250
グリーン購入法
適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500