SUC3-1SS ステンレスキャリー サカエ 89540386 SUC3-1SS ステンレスキャリー サカエ 89540386

ステンレスキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 適合コンテナ三甲:B-9・6・6B・9A-1・9A-2・9B・9B-4、テンバコ:10(T)、三菱:S-6・S-9・S-9F・S-12C・C-10・SB-12・N-9・WN-5・KC-4、セキスイ:T-9・U・TN-9、DICプラスチック:DA-14・NCS-9 注文コード89540386 品番SUC3-1SS
参考基準価格(税別)¥21,980 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質・適合コンテナなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。

有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×282×105 材質SUS304 キャスター65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具) 質量(kg)2.6 タイプ3方上向き 用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 適合コンテナ三甲:B-9・6・6B・9A-1・9A-2・9B・9B-4、テンバコ:10(T)、三菱:S-6・S-9・S-9F・S-12C・C-10・SB-12・N-9・WN-5・KC-4、セキスイ:T-9・U・TN-9、DICプラスチック:DA-14・NCS-9 アズワン品番64-5308-14 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする