※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
ステンレスキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
89540395
品番
SUC3-2SS
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合コンテナ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×297×105
材質
SUS304
キャスター
65Φナイロンウレタン車(ステンレス金具)
質量(kg)
2.4
タイプ
4方上向き
用途
実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上
2B
均等耐荷重(kg)
150
アズワン品番
64-5308-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500