※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃車上渡し
翌日出荷とは
内容量1個
材質SUS430
適合コンテナ三甲:B-9・6・6B・9A-1・9A-2・9B・9B-4、テンバコ:10(T)、三菱:S-6・S-9・S-9F・S-12C・C-10・SB-12・N-9・WN-5・KC-4、セキスイ:T-9・U・TN-9、DICプラスチック:DA-14・NCS-9
注文コード89540422
品番SUC4-1SU
参考基準価格(税別)¥11,010
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。