※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUC4-6SU ステンレスキャリー サカエ 89540456 SUC4-6SU ステンレスキャリー サカエ 89540456

ステンレスキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS430 適合コンテナ三甲:32B-2〜2個・39B・64B・B-13〜2個・B-32・E・22A・22E・22F・53、DICプラスチック:DA-17〜2個・RC-37、セキスイ:TS-33、テンバコ:49M 注文コード89540456 品番SUC4-6SU
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・適合コンテナなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。

有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×410×105 材質SUS430 キャスター65Φナイロン車(スチール金具) 質量(kg)6.1 タイプ3方上向き 用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 適合コンテナ三甲:32B-2〜2個・39B・64B・B-13〜2個・B-32・E・22A・22E・22F・53、DICプラスチック:DA-17〜2個・RC-37、セキスイ:TS-33、テンバコ:49M アズワン品番64-5308-12 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする