サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コンテナ
三甲:75B2TM・75BTM・NS50A-2孔有、セキスイ:BK-40H、大日本インキ:NC-23孔無・NCS-46孔無
注文コード
89540483
品番
SO-75DSU4
参考基準価格(税別)
¥18,970
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コンテナ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
質量(kg)
5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×443×125
適合コンテナ
三甲:75B2TM・75BTM・NS50A-2孔有、セキスイ:BK-40H、大日本インキ:NC-23孔無・NCS-46孔無
用途
実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様
組立式
材質
SUS430
キャスター
75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上
No.4
均等耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500