耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)855×480
床面高さ(mm)189
質量(kg)27
色ダークグレー
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)855
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×480×855
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-5308-46
有効寸法(mm)荷台:800×450
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)スチール