TAN-55BRD 特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ 89540535 TAN-55BRD 特製四輪車(フットブレーキ付) サカエ 89540535

特製四輪車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89540535 品番 TAN-55BRD
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

粉黛塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
ブレーキ付のため走行が安心・安全です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)955×630 床面高さ(mm)210 質量(kg)42 ダークグレー 用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)630 ハンドル高さ(mm)876 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)955×630×876 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-47 有効寸法(mm)荷台:900×600 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)955 材質(荷台)スチール
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする