サカエ
特製四輪車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
630
480
630
積載荷重(kg)
400
300
400
耐荷重(kg)
400
300
400
車輪径(Φmm)
125
100
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89540562
品番
TAN-55D
参考基準価格(税別)
¥46,930
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
855×630
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
39
色
ダークグレー
仕様
組立式
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
630
ハンドル高さ(mm)
876
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
955×630×876
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-5308-54
有効寸法(mm)
荷台:900×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
855
材質(荷台)
スチール
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000