耐荷重(kg)400
荷台寸法(mm)955×630
床面高さ(mm)210
質量(kg)30
色ダークグリーン
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式・フロアストッパー付
材質スチール
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
タイプ組立式・フロアストッパー付
積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)630
ハンドル高さ(mm)876
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-5308-55
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)955
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
有効寸法(幅)(mm)600
有効寸法(奥行)(mm)900