※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在移動回転台車 中量型 センターベース付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89540675 品番 RB-4KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。

用途
樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
荷台寸法(mm)1110×1110 床面高さ(mm)194 質量(kg)25 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする