サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
コンテナ台車 エラストマー車仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541016
品番
SO-135DE
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
質量(kg)
4.2
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×460×134
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色
アイボリー
キャスター
75Φエラストマー車
均等耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500