コンテナ台車

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89541025 品番 SO-50D
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。

質量(kg)3.6 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×372×132 用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 材質スチール グレー ブレーキ有無あり キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー付キャスター 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする