サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541043
品番
SO-75D
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
質量(kg)
4
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×443×132
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
材質
スチール
色
グレー
ブレーキ有無
あり
キャスター
ナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)
キャスター径(Φmm)
75
ブレーキ種類
ストッパー付キャスター
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500