オリタタミコンテナ台車セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 均等耐荷重(kg)80〜160、1コンテナ当たり:40 キャスターナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付) キャスター径(Φmm)75 注文コード89541086 品番SO-135DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,100
この商品は均等耐荷重・キャスター・キャスター径など7種類から選べます 他の種類を見る

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。

均等耐荷重(kg)80〜160、1コンテナ当たり:40 キャスター径(Φmm)75 キャスターナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付) セット内容コンテナ(135B1TM)4個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット 質量(kg)27 用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 付属品コンテナ135B2TM(PP、透明・ブルー)×4個 仕様組立式 材質スチール コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー付キャスター 材質(フタ)PP 材質(扉)PC 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)764×455×1917
注意
※使用重量により台車をご選定下さい。(75Φ:200kg、40Φ:80kg、75Φエラストマー車:100kg)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする