SO-50DS オリタタミコンテナ台車セット サカエ 89541113

オリタタミコンテナ台車セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
キャスター75Φナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
75Φナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
75Φエラストマー車 4輪自在(2ヶストッパー付)
40Φナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)80~160、1コンテナ当たり:20
内容量1個注文コード89541113品番SO-50DS
参考基準価格(税別)¥41,610販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。

用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
均等耐荷重(kg)80~160、1コンテナ当たり:20キャスター径(Φmm)75キャスター75Φナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)セット内容コンテナ(50B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット質量(kg)18仕様組立式コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー材質(本体)PP材質(フタ)PP材質(扉)PCRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)366×530×1690
注意
※使用重量により台車をご選定下さい。(75Φ:200kg、40Φ:80kg、75Φエラストマー車:100kg)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする