オリタタミコンテナ台車セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89541122 品番 SO-75DES
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。

均等耐荷重(kg)80〜160、1コンテナ当たり:30 キャスター径(Φmm)75 キャスター75Φエラストマー車 4輪自在(2ヶストッパー付) セット内容コンテナ(75B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット 質量(kg)25 用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 仕様組立式 コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP 材質(フタ)PP 材質(扉)PC RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)439×649×1717
注意
※使用重量により台車をご選定下さい。(75Φ:200kg、40Φ:80kg、75Φエラストマー車:100kg)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする