※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
オリタタミコンテナ台車セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541138
品番
SO-75DS
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
均等耐荷重(kg)
80〜160、1コンテナ当たり:30
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
75Φナイロン車 4輪自在(2ヶストッパー付)
セット内容
コンテナ(75B2TM)5個、フタ1枚、コンテナ台車1台、連結金具セット
質量(kg)
25
用途
工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様
組立式
色
コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)
PP
材質(フタ)
PP
材質(扉)
PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
439×649×1715
注意
※使用重量により台車をご選定下さい。(75Φ:200kg、40Φ:80kg、75Φエラストマー車:100kg)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000