サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 運搬台車用部品・オプション
双輪エラストマー車セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89541262
品番
CS-75DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
84.5
偏心(mm)
20
付属品
締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個
取付可能対象
ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン
許容荷重(kg)
80
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
1.75
軸径×軸長(mm)
M12×22
アズワン品番
64-5309-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500