導電性ボックス透明フタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89541287 品番 Z-1NDTF
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。

容量(L)1.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)126×200×92 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×181×85 ブラック 材質本体:導電性PP、フタ:透明PS 用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。 許容荷重(kg)4 フタあり 色(フタ)透明 表面抵抗値(Ω)106以下 外寸法・幅(mm)126 外寸法・高さ(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)181 有効内寸法・高さ(mm)85 有効内寸法・幅(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする