SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544726 SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544726 SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544726 SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544726

偏光オーバーグラス SG-605P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89544726 品番 SG-605P
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。

機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 仕様パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル 形状二眼型 用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 トラスコ品番856-2564 質量(g)34 レンズ色スモーク 寸法(幅W×高さH)(mm)163×50 フレーム色ブラック 材質(フレーム)硬質ナイロン 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする