AS-7P 偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具] 89544778 AS-7P 偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具] 89544778 AS-7P 偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具] 89544778

偏光クリップオングラス AS-7P

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89544778 品番 AS-7P
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。

機能防傷加工・UVカット 形状二眼型 用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。 トラスコ品番856-2557 質量(g)11 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)130×38 材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック 可視光線透過率(%)17 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0051
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89544778
2025-07-10
用途:
通勤
農・林・水産業

通勤時に太陽が眩し過ぎるので購入、偏光なんでかけたままスマホ等の画面は見辛いが上にレンズを跳ね上がればあげれば問題ない。ただ隙間からの反射で見辛い事があるので帽子は必須かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする