AS-350 サングラス AS-350 アックス[安全保護具] 89544823 AS-350 サングラス AS-350 アックス[安全保護具] 89544823 AS-350 サングラス AS-350 アックス[安全保護具] 89544823 AS-350 サングラス AS-350 アックス[安全保護具] 89544823 AS-350 サングラス AS-350 アックス[安全保護具] 89544823

サングラス AS-350

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89544823 品番AS-350
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。夜間使用に適したクリアレンズ付です。

機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有 仕様クリアスペアレンズ、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド 形状二眼型 用途夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。 トラスコ品番856-2567 質量(g)17 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)140×38 フレーム色シャイニーブラック×グレー 材質(フレーム)硬質ナイロン 可視光線透過率(%)10 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする