エポキシ接着剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2kg) 注文コード 89545076 品番 6100-2KG
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

2液混合エポキシ接着剤です。
60分で硬化します。

用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 仕様ブリキ缶入 トラスコ品番855-2866 セット内容主剤(1kg)、硬化剤(1kg) 材質主成分:エポキシ樹脂 黄色透明(硬化後) 高さ(mm)140 容量(kg)2 縦(mm)120 横(mm)240 可使時間(分)60 危険等級V アズワン品番64-8381-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2kg 2018年トラスコ掲載ページ3 1098 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545076
2023-01-27
用途:
各種釣具の接着
製造業

まだ使用していませんが、粘度が高いので1:1で混ぜる事が難しそうです。もう少しサラサラだとボトル容器に移して使用することも出来そうですが。

2人が参考にしています
2022-03-31
用途:
異種接着
その他業種

容器が破れやすく、保存性がよくありません。使いにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする