曜日別特売
FSA22706APH9/FHF16EXNH x 2 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545242

FSA22706APH9/FHF16EXNH x 2 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545242
FSA22706APH9/FHF16EXNH x 2 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545242

蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89545242品番FSA22706APH9/FHF16EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、薄型タイプ、Cチャンネル回避型、省エネ法区分:Ⅱ
連結端用(※連結の真鍮には取付きません)
消費電力(W)43種別FHF16形×2電圧(V)100~242灯数2適合連結金具/FHK42701、連結埋込穴寸法/220×(1250.9×N+626)材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2.4起動形式PH9遮光度横方向15度/縦方向15度ランプ全光束(Lm)4200エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光束(Lm)3620埋込穴(Φmm)220×626
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)
※連結は単体突合せ連結です。(連結器具FSA42705A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする