Panasonic(パナソニック)
蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89545321
品番
FSA42991PF9/FSK42670/FSK42609A/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,100
消費電力(W)
87
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100~242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ法区分:Ⅱ
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
5.5
起動形式
PF9
遮光度
横方向24度/縦方向24度
ランプ全光束(Lm)
9900
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
光束(Lm)
8970
埋込穴(Φmm)
220×1235