消費電力(W)87種別FHF32形×2電圧(V)100~242灯数2仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:Ⅱ適合連結金具/FHK42701(必要個数Nー1)、連結埋込穴寸法/220×(1250.9×Nー20)材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4起動形式PH9遮光度横方向15度/縦方向15度ランプ全光束(Lm)9900エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)8970埋込穴(Φmm)220×1235