曜日別特売
FSA42991VPH9/FSK42660/FSK42658A/FHF32EXNH x 2 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545391

蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89545391品番FSA42991VPH9/FSK42660/FSK42658A/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600
消費電力(W)87種別FHF32形×2電圧(V)100~242灯数2仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、リニューアル向け器具、省エネ法区分:Ⅱ材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)6.4起動形式VPH9遮光度横方向15度/縦方向24度ランプ全光束(Lm)9900エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)8970埋込穴(Φmm)(既設)300×1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする