曜日別特売
FSA62705SWF1/FHF63EN-GA x2 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545434

蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89545434品番FSA62705SWF1/FHF63EN-GA x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
消費電力(W)120種別FHF63形×2電圧(V)100灯数2仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:Ⅱ適合連結金具/FHK42701(必要個数N-1)、連結埋込穴寸法/220×(1250.9×N-20)材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4起動形式SWF1遮光度横方向15度/縦方向15度ランプ全光束(Lm)13120エネルギー消費効率(Lm/W)99光束(Lm)11880埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)
※連結は単体突合せ連結です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする