Panasonic(パナソニック)
蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89545452
品番
FSA61090SWF9/FSK42660/FSK61095/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
消費電力(W)
57
種別
FHF63形×1
電圧(V)
100~242
灯数
1
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、リニューアル向け器具、省エネ法区分:Ⅱ
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
6.3
起動形式
SWF9
遮光度
横方向18度/縦方向15度
ランプ全光束(Lm)
6560
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.4
光束(Lm)
6180
埋込穴(Φmm)
(既設)300×1257