FSA62991SWF1/FSK42670/FSK62608/FHF63EN-GA x 1 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545477

蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545477 品番FSA62991SWF1/FSK42670/FSK62608/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)117 種別FHF63形×2 電圧(V)100 灯数2 仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)5.3 起動形式SWF1 遮光度横方向24度/縦方向24度 ランプ全光束(Lm)13120 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)11430 埋込穴(Φmm)220×1235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする