用途機械設備の組立・メンテナンス。
電気設備の操作。
配管工事。
金属加工。
サイズXL全長(cm)25.3中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23.2材質ケブラー[[(R)]]色グリーン/ブラック規格EN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III耐摩耗性2耐切創性X/C耐引裂き性4耐突刺し性2入数(双)1トラスコ品番858-0774質量(g)81機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド色(手首部)ブラックゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791