画像準備中

HID用安定器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89550072 品番YZ01124410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)60 適合ランプ1000W用 幅(mm)108 全長(mm)380 質量(kg)9 高さ(mm)111 種類低始動電流型 消費電力(W)1030 定格電圧(V)200 有効長(mm)310 定格二次電圧(V)- 入力電流(A)(始動)6.9、(安定時)5.4、(無負荷時)6.9以下 短路二次電流(A)13.0 取付長(mm)345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89292856
2016-12-22
用途:
自動車展示場の照明器具修理に購入
いけだ電気サービス 様 (建設業・工事業)

パナソニックブランドの安心感で商品の品質、価格とも申し分有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする