コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの レーキ/トンボ/ジョレン
コンパルの 爪レーキ
ガンコ・汚れ落としツメ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89554088
品番
29970
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハードな毛先でプラ舟や道具箱についた「ガンコ」な汚れ落としに便利です。
ブラシは硬いハード仕様です。
ブラシ先端の「ツメ」でサビやこびりついた汚れをはぎとれます。
仕様
ツメ付
トラスコ品番
828-9556
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
質量(g)
179
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×30×65
2018年トラスコ掲載ページ
9 0363