曜日別特売
28416 刈草・落葉ト~ル コンパル 89554106

 

28416 刈草・落葉ト~ル コンパル 89554106
28416 刈草・落葉ト~ル コンパル 89554106
28416 刈草・落葉ト~ル コンパル 89554106
28416 刈草・落葉ト~ル コンパル 89554106

刈草・落葉ト~ル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード89554106品番28416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刈った後の草や芝生、落葉を素早く簡単に集められます。
先端は草をキャッチしやすい波型仕様です。

用途刈草や落葉の収集や培養土のブレンドトレーとして。仕様コンパル 刈草・落葉ト~ル2個組トラスコ品番828-9547材質ポリプロピレン質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×702018年トラスコ掲載ページ9 0215

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554106
2023-10-13
用途: 刈草、落葉の清掃
製造業

刈草、落葉を集め易くゴミ袋に入れるのに便利。町内の公園の草刈り清掃でちょっと注目されます。

1が参考にしています
対象商品 : 89554106
2021-03-03
用途: 林業
有限会社リニアパーツ卸売・小売業

熊手より しっかりとかき寄せ出来るし 袋に入れるのも 楽で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする