コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの レーキ/トンボ/ジョレン
コンパルの 爪レーキ
現場ホーキミックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89554115
品番
29987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
幅×長さ(mm)
100×1470
用途
建設現場の清掃に。
仕様
コンパル 現場ホーキミックス
トラスコ品番
828-9557
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)
質量(g)
690
2018年トラスコ掲載ページ
9 0202